Beli Gergaji Camel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp57.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  2. TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  3. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  4. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  5. KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergaji
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergaji
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 240x20x105
  6. Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp77.900

    Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
  7. Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp17.900

    Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.
    atribut:
    • Length (inch): 12 (300mm)
  8. Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  9. KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  10. KWT Air Needle Scaler "Camel"
    Mulai

    Rp1.899.900

    KWT Air Needle Scaler "Camel"
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Weight (kg): 1.9
    • Air Consumption (m³/minute): 0.1
    • Frequency per minute: 4000
  11. BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Mulai

    Rp989.900

    BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi
    Deskripsi:
    3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
  12. Deli Scissor (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  13. Kennedy Adjustable Hacksaw Frame
    Mulai

    Rp549.900

    Kennedy Adjustable Hacksaw Frame
    Deskripsi:
    Die-cast D style handle for user comfort and control. Epoxy coated tubular steel frame for strength and rigidity. The blade can be set at 90 Degrees to the frame to allow cutting in areas with restricted access. Wing nut blade tensioning. Accepts 250mm (10inch) and 300mm (12inch) blades. Supplied with blade.
    atribut:
    • Frame Material: Steel
    • Blade Material: Bi-metal
    • Handle Material: Die Cast Aluminium
    • Blade Length (mm): 300
    • Max Blade Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 475
    • Throat Depth (mm): 100
    • Insulated: No
    • Positions (°): 90
    • Saw Tooth Size (TPI): 18
    • Tension Adjustment Style: Manual
    • eclassCode: 21042201
  14. Zebra Sarasa Clip Pen 0.5mm (Pulpen / Bolpoin)
    5%
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp16.900

Daftar Harga Gergaji Camel Terbaru October 2026
HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Rp57.900
TEKIRO Handsaw TPR Handle (Gergaji Tangan)Rp91.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
KWT Abrasive Paper Camel (Kertas Amplas)Rp5.900
Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)Rp129.900
KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata GergajiRp129.900
Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)Rp77.900
CPT National Mata Gergaji BesiRp2.900
Skarpflex Mata Gergaji BesiRp17.900
Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)